アルファタックル
オーシャンパーク VX
入門者からベテランまで幅広くお使い頂ける海上釣堀専用に設計されたスペシャルモデル
継数(本)
4
カーボン(%)
66
グラス(%)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896959
-
ハリス(号):3.0-10
レッドスナッパー 300M
3
215
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896968
-
ハリス(号):3.0-10
レッドスナッパー 350M
3.5
260
27
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896977
-
ハリス(号):4.0-12
ブルーランナー 300H
3
240
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896986
-
ハリス(号):4.0-12
ブルーランナー 350H
3.5
275
27
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800