アルファタックル
マルチキャスターHI
マルチキャスターシリーズの定番、万能磯竿
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896995
-
1.5-450
4.5
181
19.4
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897004
-
1.5-540
5.4
255
22.5
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897020
-
2-450
4.5
214
20.4
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897029
-
2-540
5.4
294
23.4
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897038
-
3-360
3.6
180
23
4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897047
-
3-450
4.5
230
21.7
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897056
-
3-540
5.4
334
25
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897065
-
3-360遠投
3.6
203
20.6
4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897074
-
3-400遠投
4
230
21.8
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897090
-
3-450遠投
4.5
256
21.5
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897099
-
3-540遠投
5.4
354
24.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897108
-
4-400遠投
4
244
20.8
4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
47897117
-
4-450遠投
4.5
286
22.5
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897126
-
4-540遠投
5.4
398
25
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897135
-
5-450遠投
4.5
324
24.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897144
-
5-540遠投
5.4
476
26
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897160
-
6-540遠投
5.4
504
26.4
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800