アルファタックル
マルチキャスターST
携帯性に優れた小継モデル
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897300
-
10-180
1.8
123
12
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897309
-
10-210
2.1
136
14
7
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897318
-
10-240
2.4
155
16
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897327
-
10-270
2.7
168
16.3
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897336
-
20-180
1.8
123
12.1
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897345
-
20-210
2.1
140
14.1
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897354
-
20-240
2.4
162
16.1
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897370
-
20-270
2.7
172
16.3
8
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501