アルファタックル
マルチキャスター テトラ
消波ブロックや岩の間に潜む根魚を釣る「穴釣り」に最適な専用ロッド
継数(本)
2
先径(mm)
1.4
下鍾(号)
10-30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897379
-
120
1.2
75
19
64
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897388
-
140
1.4
95
19.1
73.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800