曜日別特売

つりパス

つりパス - アルファタックルつりパス - アルファタックルつりパス - アルファタックルつりパス - アルファタックル

通称「つりパス」。はじめての釣りを応援する”何でも”竿!!

先径(mm)0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47897650-21/SP2.151239
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897659-21/SB2.151239
4,598
5,058(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
47897677-36/SP3.680239
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897686-36/SB3.680239
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897695-36/AG3.680239
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897704-45/SP4.51232511
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897720-45/SB4.51232511
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897729-45/AG4.51232511
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897668-21/AG2/151239
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする