アルファタックル
ハラアテ
UB1アルミハンドル及び22サイズギンバル装備のロッドに取り付け可能な腹当。
ビッグファイト中でもストレスなくやり取りができます。
大切なロッドを立てかける時、傷の防止にも役立ちます。 黒・赤・青の三色。
直径(Φmm)
61
内径(Φmm)
22.5
全長(m)
53
自重(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897765
-
赤
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47897774
-
黒
取扱い終了
返品不可
47897790
-
青
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください