アルファタックル
T-BAR デカアテ
ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製Tバー型デカアテ。
選べる4色のラインナップ。
内径(Φmm)
28
幅(cm)
23.5
全長(cm)
10
自重(g)
226
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897799
-
ブラック
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47897817
-
シルバー
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47897808
-
ゴールド
取扱い終了
47897826
-
レッド
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください