アルファタックル
ワカサギBIDトップ
感度・軽さ・アワセやすさを追求した元径5ミリのワカサギ専用穂先
元径(mm)
5
継数(本)
1
グラス(%)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47897860
-
R28 SS(乗)
28
3.1
28
1-4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897869
-
R28 S(乗)
28
3.2
28
2-6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897887
-
F28 S(先)
28
3.4
28
2-6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897896
-
F28 M(先)
28
3.5
28
4-10
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897905
-
F22 SS(先)
22
2.7
22
1-4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897914
-
F22 S(先)
22
2.8
22
2-6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897930
-
F22 M(先)
22
2.9
22
4-10
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897939
-
F22SSS(先)
22
2.6
22
0.5-3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897878
-
F28 SS(先)
28
3.3
28
1-4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897948
-
F28SSS(先)
28
3.2
28
0.5-3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47897957
-
R28SSS(乗)
28
3
28
0.5-3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501