アルファタックル
BIDワカサギセット
ワカサギ用リールロッドセット
錘負荷(号)
1-5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47898009
-
振出セット40
40
65
2
26
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47898018
-
振出セット60
60
80
3
27
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47898027
-
並継セット40
40
79
2
26
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47898036
-
並継セット65
65
83
2
36
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501