ビーカム
静かな樹脂台車 2段
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質
本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー
寸法(mm)
600×900×930
質量(kg)
約22
床面高さ(mm)
下200/上780
最大積載荷重(kg)
300
騒音対策
静音
内容量
1台
注意
※組み立て式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894369
PH3002P-2
¥
42,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください