OPP袋
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。
- 用途
- 雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
- 材質
- OPP
- 厚さ(mm)
- 0.03
- 色
- 透明
- 種類
- 平袋
袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47892007 | OBS-1 | 28726436 | OBS-1 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥82 税込¥90 | 注文コードが変更になりました |
| 47892016 | OBS-2 | 28726454 | OBS-2 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥159 税込¥175 | メーカー違いの相当品です |
| 47892050 | OBS-5 | 28726488 | OBS-5 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥339 税込¥373 | 注文コードが変更になりました |
| 47892059 | OBS-6 | 28726506 | OBS-6 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥419 税込¥461 | 注文コードが変更になりました |
| 47892068 | OBS-7 | 28726515 | OBS-7 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥519 税込¥571 | 注文コードが変更になりました |
| 47892086 | OBS-9 | 28726540 | OBS-9 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |
| 47892095 | OBS-10 | 28726549 | OBS-10 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
| 47892104 | OBS-11 | 28726558 | OBS-11 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(50枚) | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 47892120 | OBS-12 | 28726445 | OBS-12 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥139 税込¥153 | 注文コードが変更になりました |
| 47892138 | OBS-14 | 28726610 | OBS-14 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥499 税込¥549 | 注文コードが変更になりました |
| 47892147 | OBS-21 | 28726619 | OBS-21 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥319 税込¥351 | 注文コードが変更になりました |
| 47892156 | OBS-22 | 28726567 | OBS-22 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥369 税込¥406 | 注文コードが変更になりました |
| 47892165 | OBS-23 | 28726637 | OBS-23 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥479 税込¥527 | 注文コードが変更になりました |
| 47892174 | OBS-26 | 28726479 | OBS-26 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥799 税込¥879 | 注文コードが変更になりました |
| 47892199 | OBS-28 | 28726655 | OBS-28 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥129 税込¥142 | 注文コードが変更になりました |
| 47892208 | OBS-29 | 28726664 | OBS-29 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥199 税込¥219 | 注文コードが変更になりました |
| 47892226 | OBS-32 | 28726689 | OBS-32 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(100枚) | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
| 47892235 | OBS-33 | 28726698 | OBS-33 | ![]() | IRL OPP袋シールなし | IRL | 1袋(50枚) | ¥979 欠品中税込¥1,077 | 注文コードが変更になりました |










































