伊藤忠リーテイルリンク
OPP袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
47892104
品番
OBS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。
用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
幅(mm)
380
サイズ
B3
高さ(mm)
530
トラスコ品番
385-7427
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47892104
OBS-11
28726558
OBS-11
IRL OPP袋シールなし
IRL
1袋(50枚)
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました