OPP袋フタ付(シール付)
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
- 用途
- 雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
- 材質
- OPP
- 厚さ(mm)
- 0.03
- 色
- 透明
- 種類
- 平袋
- テープ
- あり
袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47891779 | OBT-1 | 28726707 | OBT-1 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥199 税込¥219 | 注文コードが変更になりました |
| 47891788 | OBT-2 | 28726725 | OBT-2 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥339 税込¥373 | 注文コードが変更になりました |
| 47891806 | OBT-4 | 28726750 | OBT-4 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥399 税込¥439 | 注文コードが変更になりました |
| 47891815 | OBT-5 | 28726759 | OBT-5 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥499 税込¥549 | 注文コードが変更になりました |
| 47891824 | OBT-6 | 28726795 | OBT-6 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥579 欠品中税込¥637 | 注文コードが変更になりました |
| 47891840 | OBT-7 | 28726804 | OBT-7 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥759 税込¥835 | 注文コードが変更になりました |
| 47891858 | OBT-9 | 28726856 | OBT-9 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥1,298 税込¥1,428 | 注文コードが変更になりました |
| 47891867 | OBT-10 | 28726865 | OBT-10 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |
| 47891876 | OBT-11 | 28726874 | OBT-11 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(50枚) | ¥999 欠品中税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |
| 47891885 | OBT-12 | 28726716 | OBT-12 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥279 税込¥307 | 注文コードが変更になりました |
| 47891910 | OBT-14 | 28726786 | OBT-14 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥699 税込¥769 | 注文コードが変更になりました |
| 47891928 | OBT-16 | 28726890 | OBT-16 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥379 税込¥417 | 注文コードが変更になりました |
| 47891937 | OBT-17 | 28726594 | OBT-17 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥369 税込¥406 | 注文コードが変更になりました |
| 47891946 | OBT-20 | 28726969 | OBT-20 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥369 税込¥406 | 注文コードが変更になりました |
| 47891964 | OBT-23 | 28726908 | OBT-23 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥669 税込¥736 | 注文コードが変更になりました |
| 47891980 | OBT-25 | 28726585 | OBT-25 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(100枚) | ¥949 税込¥1,044 | 注文コードが変更になりました |
| 47891998 | OBT-28 | 28726926 | OBT-28 | ![]() | IRL OPP袋フタ付シール付 | 伊藤忠リーテイルリンク | 1袋(50枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |









































