曜日別特売
OBT-25 OPP袋フタ付(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 47891980

 

OBT-25 OPP袋フタ付(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 47891980
OBT-25 OPP袋フタ付(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 47891980
OBT-25 OPP袋フタ付(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 47891980

OPP袋フタ付(シール付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
注文コード
47891980
品番
OBT-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。

用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
幅(mm)
200
サイズ
200×300サイズ用
高さ(mm)
(300+フタ40)
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋
テープ
あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47891980OBT-2528726585OBT-25OBT-25 IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンク 28726585IRL OPP袋フタ付シール付伊藤忠リーテイルリンク1袋(100枚)
¥949
税込¥1,044
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする