伊藤忠リーテイルリンク
バイオマス10% LD規格袋
植物由来のプラスチックを一部配合したLDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋。食品衛生法規格基準適合品。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材などを入れてもOK。
用途
食品の包装等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)(バイオマスポリエチレン10%)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47892637
BLKI30-8
130
250
8
オープン
取扱い終了
返品不可
47892646
BLKI30-10
180
270
10
オープン
取扱い終了
返品不可
47892655
BLKI30-12
230
340
12
オープン
取扱い終了
返品不可
47892664
BLKI30-13
260
380
13
オープン
取扱い終了
返品不可
47892680
BLKI30-15
300
450
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください