伊藤忠リーテイルリンク
マチ付き規格袋 吊しひも付
【0.01mm厚】HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋です。たっぷり入るマチと、取り出しやすく保管場所と取らない吊しひもが付いています。食品衛生法規格基準適合品です。。
用途
食品の包装等に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47892750
HDKI-10MH
180
270
10
60
オープン
¥
119
¥131
(税込)
当日出荷
47892734
HDKI-13MH
260
380
13
100
オープン
取扱い終了
返品不可
47892759
HDKI-12MH
230
340
12
90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください