曜日別特売

OPPテープ No.884E

OPPテープ No.884E - セキスイOPPテープ No.884E - セキスイOPPテープ No.884E - セキスイ

抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。

用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47893224P84EB3L1ケース(5巻)1000
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893206P884EB31ケース(36巻)100
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893240P84ET3L1ケース(5巻)透明1000
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
47893215P884ET31ケース(36巻)透明100
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする