セキスイ
OPPテープ No.886E
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途
自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.09
主な用途
梱包用
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893310
P86EB3L
1ケース(4巻)
茶
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893285
P886EB3
1ケース(36巻)
茶
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
47893319
P86ET3L
1ケース(4巻)
透明
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47893294
P886ET3
1ケース(36巻)
透明
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70970710
P886EB3
1巻
茶
50
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70970719
P886ET3
1巻
透明
50
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
70970728
P86EB3L
1巻
茶
1000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70970737
P86ET3L
1巻
透明
1000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください