セキスイ
撃墜王迷彩 カモフラージュテープ
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途
仮止め、養生用に。
厚さ(mm)
0.11
色
サンドベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47893705
N738SB3
オープン
¥
35,980
¥
8,998
アウトレット
¥
9,898
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください