積水成型工業
タフロープ
一般手結束包装用の紐です。
用途
ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。
強度(kg)
22
長さ(m)
400
太さ(mm)
50
内容量
1ケース(36巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
強度(kg)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47894037
TKP-50(G) キ
400
50
22
黄
オープン
¥
21,980
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
残り5点です
47894046
TKP-50(G) シロ
400
50
22
白
オープン
¥
21,980
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください