曜日別特売

ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル)

ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレスSP GL(ガイドレス仕様・Wモデル) - SHIMANO(シマノ)

自由な発想でワイルドに大型魚と渡り合うための超々硬式先調子。
ボーダレスGLシリーズなど「のべ竿で行う釣り」はリールを使わないので、魚とダイレクトなやり取りが楽しめる魅力的な釣りです。釣り人が有利になりすぎないので、通いなれたフィールドのいつもの魚を相手にしてもよりゲーム性の高い釣りとして楽しめます。鯉釣りを中心にした河川や湖沼でのウキ釣り・ミャク釣りだけではなく、磯や堤防での釣り、海の消波ブロック周りの探り釣りなど、釣り人の発想次第でさまざまな用途があり、この竿の高い汎用性がそれぞれのフィールドで活躍します。汎用性を高めるために魚や釣り場を選ばないテーパーやアクションに仕上げました。『Wシリーズ』は3.6m~7.2mまで9アイテムあり、超々硬式先調子設定なので、大型魚でも怯むことなく楽しめます。

方式振出先径(mm)1.2内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920025W 360-T803.61106.120.84
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
47920034W 405-T954.06121.1214
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
47920050W 450-T1074.51106.1225
65,980
72,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
47920059W 495-T1254.96121.122.15
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
47920068W 540-T1405.41122.123.25
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
47920077W 585-T1625.86121.123.36
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
47920086W 630-T1906.31122.124.46
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920095W 675-T2156.76121.124.57
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47920104W 720-T2407.21121.124.77
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする