曜日別特売

ボーダレス BB GL(ガイドレス仕様・Vモデル)

ボーダレス BB GL(ガイドレス仕様・Vモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス BB GL(ガイドレス仕様・Vモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス BB GL(ガイドレス仕様・Vモデル) - SHIMANO(シマノ)ボーダレス BB GL(ガイドレス仕様・Vモデル) - SHIMANO(シマノ)

ボーダレスBBにもガイドレス仕様をラインナップ。
ガイドレスカテゴリーでもっともオールラウンドに活躍するガイドレス仕様・Vモデル がボーダレスBBに加わりました。強度のあるブランクスはMAX5kg 程度のターゲ ットを想定。淡水では良型の鯉や管理釣り場の大型トラウト、海ではメバル、サヨリ、 アジから海上釣堀など、自由な感性で使いこなしていただけます。ブランクスを保護 する全玉口Gクロスプロテクター、握りやすく手軽に洗えるEVAグリップなど上位モデルに迫るフィーチャーを備えています。

方式振出内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47920786V360T873.6104.315.44
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
47920795V405T1104.05119.315.64
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
47920804V450T1284.5104.316.55
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
47920820V495T1434.95119.318.45
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
47920838V585T2045.85119.320.76
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
47920847V630T2286.3119.320.96
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
47920829V540T1805.4119.318.85
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする