曜日別特売

20 ゾディアス

20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)20 ゾディアス - SHIMANO(シマノ)

冴え渡る感度を手にしたグローバルスタンダード
それはまるで手元に走る稲妻の如く。水中の異変を素早く感知するカーボンモノコックグリップは、パワーを内に秘めたブランクとの相乗作用で感度がさらに磨かれる。世界が認めたグローバルスタンダード、新生ZODIASがアングラーを次なるステージへと導いていく。

グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
グリップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47921547164L-BFSラインナイロン:6-126'4"ft921.93209
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921556166MLラインナイロン:7-146'6"ft951.98229
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921565166ML-Gラインナイロン:7-166'6"ft1171.98239
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921574166Mラインナイロン:8-166'6"ft1021.98234
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921590166M-Gラインナイロン:10-206'6"ft1251.98239
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921599166MHラインナイロン:10-206'6"ft1081.98239
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921608167M-Sラインナイロン:6-126'7"ft972.01235
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921617168L-BFSラインナイロン:6-126'8"ft972.03229
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921626169MH-Sラインナイロン:7-146'9"ft1072.06244
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479216351610MLラインナイロン:6-126'10"ft1072.08239
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479216441610Mラインナイロン:8-166'10"ft1102.08244
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479216601610MHラインナイロン:10-206'10"ft1122.08249
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921669170M-Gラインナイロン:8-207'0"ft1322.13265
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921678172MHラインナイロン:10-207'2"ft1222.18270
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921687172MH-Gラインナイロン:14-307'2"ft1552.18290
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921696172Hラインナイロン:12-257'2"ft1272.18280
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921705264UL-Sラインナイロン:2-56'4"ft921.93203
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921714264ULラインナイロン:2-56'4"ft951.93203
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921730264Lラインナイロン:3-66'4"ft951.93203
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921739264MLラインナイロン:5-106'4"ft941.93203
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921748266ML-Gラインナイロン:5-106'6"ft1171.98220
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921757268L-Sラインナイロン:3-66'8"ft922.03208
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921766268Lラインナイロン:3-66'8"ft972.03208
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921775268MLラインナイロン:4-86'8"ft1002.03208
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921784164L-BFS/2ラインナイロン:6-126'4"ft921.93209
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921800166ML-2ラインナイロン:7-146'6"ft1001.98229
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921809166ML-G/2ラインナイロン:7-166'6"ft1121.98239
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921818166M-2ラインナイロン:8-166'6"ft1021.98234
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921827166MH-2ラインナイロン:10-206'6"ft1051.98239
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921836167M-S/2ラインナイロン:6-126'7"ft1002.01235
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921845168L-BFS/2ラインナイロン:6-126'8"ft1002.03229
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921854169MH-S/2ラインナイロン:7-146'9"ft1072.06244
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479218701610ML-2ラインナイロン:6-126'10"ft1022.08239
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479218791610M-2ラインナイロン:8-166'10"ft1072.08244
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
479218881610MH-2ラインナイロン:10-206'10"ft1102.08249
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921897170M-G/2ラインナイロン:8-207'0"ft1202.13265
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921906172MH-2ラインナイロン:10-207'2"ft1252.18270
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921915172H-2ラインナイロン:12-257'2"ft1302.18280
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921940264UL-2ラインナイロン:2-56'4"ft901.93203
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921949264ML-2ラインナイロン:2-56'4"ft921.93203
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921967264UL-S/2ラインナイロン:5-106'4"ft941.93203
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921976266ML-G/2ラインナイロン:5-106'6"ft1101.98220
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921985268L-S/2ラインナイロン:3-66'8"ft922.03208
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921994268L-2ラインナイロン:3-66'8"ft952.03208
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922019270M-2ラインナイロン:5-107'0"ft1072.13233
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47921924176M-2ラインナイロン:8-167'6"ft1252.29285
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47921958264L-2ラインナイロン:3-66'4"ft921.93203
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922010268ML-2ラインナイロン:4-86'8"ft972.03208
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
47922028270MH-2ラインナイロン:6-127'0"ft1122.13238
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする