曜日別特売

コンクエスト

コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)コンクエスト - SHIMANO(シマノ)

感性を刺激する世界基準の次世代バスロッド
世界が認めるG.Loomisのロッド設計思想と、シマノが誇る最先端テクノロジーが融合した次世代バスロッドのグローバルスタンダードがいざ降臨。過剰な装飾を良しとせずロッド本来に求められる調子に徹底的にこだわったブランクスには、ネジリ剛性を高めつつ強度と軽さを両立するスパイラルX及びハイパワーXを全機種に採用。

テーパーF継数(本)1内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
グリップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47922107782C MBR JPラインナイロン:8-146'6"ft1001.98241
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922116783C MBR JPラインナイロン:1-106'6"ft1051.98241
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922125842C MBR JPラインナイロン:8-147'0''ft1032.13260
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922134843C MBR JPラインナイロン:10-177'0''ft1112.13260
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922150844C MBR JPラインナイロン:12-207'0''ft1222.13260
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922168904C MBR JPラインナイロン:12-207'6"ft1332.29273
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922186782S SJR JPラインナイロン:8-146'6"ft941.98225
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922220902S SJR JPラインナイロン:8-147'6"ft1082.29253
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922159903C MBR JPラインナイロン:10-177'6"ft1222.29273
オープン
取扱い終了
47922177905C MBR JPラインナイロン:15-307'6"ft1512.29273
オープン
取扱い終了
47922195842S SJR JPラインナイロン:8-147'0''ft1002.13225
オープン
取扱い終了
47922204843S SJR JPラインナイロン:8-157'0''ft1142.13225
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする