曜日別特売

23 ルアーマチックバス

23 ルアーマチックバス - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックバス - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックバス - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックバス - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックバス - SHIMANO(シマノ)23 ルアーマチックバス - SHIMANO(シマノ)

バスフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。
上位機種に迫る扱いやすさはそのままに、デザイン面ではリング周りやスレッドカラーにフィールドに溶け込むチャコールブラックを採用。ベースのマットブラックと相成り、シックな高級感を演出しています。
老若男女問わず、これからバスフィッシングをはじめる方にオススメのハイコストパフォーマンスロッドです。

継数(本)2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
グリップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47922737B58Lラインナイロン:6-12、ラインPE(号):MAX 1.55'8"ft1021.73184
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
47922746B66MLラインナイロン:7-14、ラインPE(号):MAX 26'6"ft1181.98253
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922755B610Mラインナイロン:8-16、ラインPE(号):MAX 36'10"ft1212.08253
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922764S60Lラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 16'0"ft921.83197
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922780S66Lラインナイロン:3-6、ラインPE(号):MAX 16'6"ft971.98237
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922789S66MLラインナイロン:4-8、ラインPE(号):MAX 1.26'6"ft1011.98237
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする