SHIMANO(シマノ)
ディスラプション
「持論を否定せよ」振り返りが無ければ進歩もない。新たな提案のために挑む創造的破壊。
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47922798
BIG BAIT C610-XX
ラインナイロン:18-72、ラインPE(号):MAX 25
6'10"ft
160
2.08
グリップジョイント
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922807
BIG BAIT C78
ラインナイロン:42-168、ラインPE(号):MAX 35
7'8"ft
262
2.34
並継
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。