曜日別特売

21 カーディフ AX

21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)21 カーディフ AX - SHIMANO(シマノ)

基本性能を進化させたエリアロッドのベーシックシリーズ。

タイプリールシート:DOWNLOCK方式インローグリップタイプセパレート継数(本)2先径(mm)1.5内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47922965S62XUL-Fラインナイロン:1-3、ラインPE(号):0.15-0.46'2"ft651.8896.2
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922974S60SUL-FFラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.66'0"ft661.8393.7
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922990S62SULラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.66'2"ft671.8896.5
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
47922999S66SULラインナイロン:1.5-4、ラインPE(号):0.2-0.66'6"ft691.98101.2
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923008S60UL-FFラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.66'0"ft691.8393.7
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923017S62ULラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.66'2"ft691.8896.2
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923035B60ULラインナイロン:2-6、ラインPE(号):0.2-0.66'0"ft891.8393.7
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923044B64Lラインナイロン:2-8、ラインPE(号):0.2-0.66'4"ft931.9399.2
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923026S66ULラインナイロン:1.5-6、ラインPE(号):0.2-0.66'6"ft701.98101.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする