曜日別特売

22エクスセンス インフィニティ

22エクスセンス インフィニティ - SHIMANO(シマノ)22エクスセンス インフィニティ - SHIMANO(シマノ)22エクスセンス インフィニティ - SHIMANO(シマノ)22エクスセンス インフィニティ - SHIMANO(シマノ)

一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。
シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。

方式インローグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923166S86MLラインPE(号):0.5-1.28'6"ft1132.59133.1
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923175S90MLラインPE(号):0.5-1.29'0"ft1182.74141.1
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923184S96MLラインPE(号):0.5-1.29'6"ft1252.9148.6
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923200S96MラインPE(号):0.6-1.59'6"ft1322.9148.6
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923209S100MラインPE(号):0.6-1.510'0"ft1403.05156.1
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923218B86MLラインPE(号):1-28'6"ft1222.59133.1
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923227B86MラインPE(号):1.2-2.58'6"ft1232.59133.1
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923236B86MHラインPE(号):1.5-38'6"ft1302.59133.1
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする