SHIMANO(シマノ)
エクスセンスズーム
1本で2本分以上のポテンシャルを秘めたシマノ独自機構。ズームロッドで広がるシーバスゲームの新しい形。
タイプ
リールシート:UPLOCK
方式
インロー
ズーム
30(cm)
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47923245
S76-86ML
ラインPE(号):0.5-1.2
8'6"ft
135
2.59
118.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923254
S86-96ML
ラインPE(号):0.5-1.2
9'6"ft
149
2.9
133.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923270
S86-96M
ラインPE(号):0.6-1.5
9'6"ft
150
2.9
133.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923279
S96-106M
ラインPE(号):0.6-1.5
10'6"ft
161
3.2
148.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680