曜日別特売

18 エクスセンス ジェノス

18 エクスセンス ジェノス - SHIMANO(シマノ)

シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。

仕様ルアーウェイト(g):4-28、リールシート位置(mm):356、カーボン含有率(%):99.5適合ラインPE(号):0.4-1.2全長8'7"ft質量(g)109タイプリールシート:UPLOCK全長(m)2.62方式インロー寸法(cm)134.5グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2先径(mm)1.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923288S87L+F
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする