SHIMANO(シマノ)
18 エクスセンス ジェノス
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。
仕様
ルアーウェイト(g):5-40、リールシート位置(mm):390、カーボン含有率(%):97.6
適合
ラインPE(号):0.6-1.5
全長
9'6"ft
質量(g)
127
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
2.9
方式
並継
寸法(cm)
102
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
3
先径(mm)
1.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47923315
S96M/F-3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800