曜日別特売

18 エクスセンス ジェノス

18 エクスセンス ジェノス - SHIMANO(シマノ)

シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。
シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。

タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923367S100MH/RラインPE(号):0.8-2.010'0"ft1523.05逆並継
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923376S108M+RラインPE(号):0.8-2.010'8"ft2063.25逆並継
オープン
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923394S108MH+/RラインPE(号):1.0-2.510'8"ft2293.25逆並継
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923419S116-130M/RFラインPE(号):0.8-2.013'0"ft2763.96インロー
オープン
75,980
83,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923385S110MHRラインPE(号):1.0-2.011'0"ft2003.35インロー
オープン
取扱い終了
返品不可
47923410S110HRラインPE(号):1.0-2.511'0"ft2203.35インロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする