SHIMANO(シマノ)
20 エクスセンス ジェノス (ベイトキャスティングモデル)
新次元のキャスト性能を発揮するベイトモデル。
タイプ
カーボンモノコック
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47923428
B88ML/R
ラインPE(号):1-2
8'8"ft
121
2.64
インロー
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923437
B88M/R
ラインPE(号):1.2-2.5
8'8"ft
123
2.64
インロー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923446
B96M/R
ラインPE(号):1.2-2.5
9'6"ft
134
2.9
インロー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923464
B80H/RF
ラインPE(号):2.0-4.0
8'0"ft
157
2.44
並継
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923455
B108M+/R
ラインPE(号):1.5-3
10'8"ft
150
3.25
インロー
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680