SHIMANO(シマノ)
エクスセンス MB
”モバイルするエクスセンス”エクスセンスの名に恥じないハイエンドモバイルロッド。
タイプ
カーボンモノコック
方式
並継
グリップタイプ
カーボンモノコック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47923480
S88ML-5
ラインPE(号):0.5-1.2
8'8"ft
127
2.64
56.4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47923489
S96ML-6
ラインPE(号):0.5-1.2
9'6"ft
141
2.9
53.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
47923498
S96M-6
ラインPE(号):0.6-1.5
9'6"ft
147
2.9
53.3
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800