SMC
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受け
ポートねじの種類
M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47906384
MGPM20-20Z-XC4A
¥
23,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください