曜日別特売

ジャーナルジャッキ用安全台

ジャーナルジャッキ用安全台 - 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用安全台 - 大阪ジャッキ製作所

安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。

用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。質量(kg)約7.5高さ(mm)48幅B(mm)200長さA(mm)300ベース厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47906917SB-25
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする