曜日別特売

防犯対策用ガラスシート

防犯対策用ガラスシート - アサヒペン防犯対策用ガラスシート - アサヒペン

複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。
一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。
色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。
キズが付きにくいハードコート処理商品となります。
網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。
有害なUV(紫外線)を99%カット。
水で貼るタイプ。

仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂長さ(mm)300幅(mm)375厚さ(mm)0.5クリヤRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907179BT-011枚1枚0.12
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
47907188BT-021セット(2枚)2枚0.24
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする