曜日別特売

盤用LED照明単体(人感センサ付)

盤用LED照明単体(人感センサ付) - 篠原電機
定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
直下照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47918869LCMS-5005Nユニット:705 at 100V450(±10%)参考:約100 (1m直下)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
47918878LCMS-5009Nユニット:959 at 100V1000(±10%)参考:約210(1m直下)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ドアスイッチの配線・位置調整の手間いらず!!】人感センサ付LED照明のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする