ラクテム
スイベル ダブルリング付
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途
中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。
仕様
ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。
材質
SUS303
材質(本体)
SUS303
使用荷重(kg)
本体:80、リング:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
特性
本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
内容量
1個
注意
※本体、リングともにオールステンレス製です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47907066
SVSR12-12
45.6
1.2
1.2
14
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
47907075
SVSR12-16
50.2
1.2
1.6
14
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
47907084
SVSR16-16
54.8
1.6
1.6
18
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください