曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro

内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)

IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。

仕様Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760サイズ3.5インチ番号標準モデル:ST8000NT001機能回転振動 (RV) センサー対応回転速度(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8MTBF平均故障間隔(h)2000000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907529ST8000NT001
オープン
92,980
102,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする