曜日別特売

ダイレクトイグニッションコイル ホンダ

ダイレクトイグニッションコイル ホンダ - NAP

イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考品番
型式
代表車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47912499HCDI-000530520-RS8-004HA8,HA9,HH5,HH6,JE1,JE2,HM1,HM2,HJ1,HJ2,HM3,HM4,JC1,JC2アクティ・ゼスト・ゼストスパーク・バモス・バモスホビオ・ライフ
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
47912508HCDI-0110030520-R9G-004JF1,JF2,JG1,JG2N BOX、N BOX+、N ONE
9,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
47912517HCDI-100930520-5R0-013,30520-5R0-003GK3,GK4,RU1,RU2,RU3,RU4,GM4,GM5,GM6,GM9,FR4,GK8,GK9,GP7,GP8,GK5,GK6,GP5,GP6,GB5,GB6,GB7,GB8ヴェゼル・グレイス・ジェイド・シャトル・フリード・フリード+
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする