未来樹脂
エクサボード
1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。
2.汎用性に優れた板材で、カットする事も出来ます。
3.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。
用途
緩衝材・輸送資材
寸法(mm)
600×2000
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47913454
EB6012200
1箱(10枚)
12
13.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47913470
EB6020200
1箱(5枚)
20
22.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください