デラックス散水ハンドガン

デラックス散水ハンドガン - POPEデラックス散水ハンドガン - POPEデラックス散水ハンドガン - POPE
(1件のレビュー)

手元のレバーで水量の調整もできます。
2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。

用途ヘッドを回転させる事で強力ジェットからミストへの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター内容量1個
注意
※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479179591010837
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47917959
2024-04-07
用途: 散水
気球工業

既存のワンタッチ式ジョイント使用にて取り替えましたが一滴も水が出ず焦りました。
先端部分のオレンジ色部分でなく金属部分を回して調整に使う製品です。
見た目も良く材質やレバー形状含めて女性でも使い易い上安く買え大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする