曜日別特売

折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー

折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー - スギハラ(SUGIHARA)折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー - スギハラ(SUGIHARA)折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー - スギハラ(SUGIHARA)折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー - スギハラ(SUGIHARA)折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー - スギハラ(SUGIHARA)折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ Rブルー - スギハラ(SUGIHARA)
材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(手元)PU塗装寸法(mm)折りたたみ時:全長290×厚み60Rブルー直径(Φmm)使用時:970質量(g)280内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47918318-
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする