スギハラ(SUGIHARA)
傘 60cm ジャンプ カラーグラス16本骨 グレージュ
材質
(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付
全長(mm)
840
色
グレージュ
直径(Φmm)
使用時:1000
質量(g)
450
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918458
-
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください