スギハラ(SUGIHARA)
折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ パープル
材質
(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(手元)PU塗装
寸法(mm)
折りたたみ時:全長290×厚み60
色
パープル
直径(Φmm)
使用時:970
質量(g)
280
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47918345
-
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください