・オーディオテクニカ Rexatのクワトロハイブリッドスピーカーケーブル、AT-RX280Sです。
・最高クラスRX5500シリーズのプレミアムな音質を継承。7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCのクワトロハイブリッド導体を採用。これらの素材はそれぞれが異なる音質傾向をもち、その良い部分をバランスよく配分することによりいかなる音楽でもその魅力を最大限に引き出すことができます。
・音質に影響を与える有害振動を徹底的に排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。その具現化としてケーブル構造体に「ハイブラー」+「マグネシウムウィスカー」+「チタン入りレオストマー」のトリプルインシュレーションシステムを組み込み、不要振動を強力に抑制。
・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。またこちらのケーブルをミッド/ウーファー用に使用し、トゥイーター用に<B>AT-RX17D</B>を使用するのもおススメです。
・その充実の内容から発せられる音は定位や奥行き感に優れ、高いSN感、滑らかさを実現するまさにカーオーディオケーブルの頂点。音楽を愛するカーオーディオマニアの方にこそ使っていただきたいハイエンドケーブルの逸品です。