マーテック
マーテック 絶縁フック
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!
絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.81MB)
注意
※絶縁の目的は電波障害ではなく、溶接用です。電波障害防止機能は 有しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47912377
MI-3
6.8
スリングフック
428
38
3
¥
87,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912386
MI-5
12.3
スリングフック
506
47
5
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912395
MI-10
28.5
スリングフック
664
67
10
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912404
MI-15
37.1
スリングフック
748
75
15
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912420
MI-3B
7.8
ロッキングフック
469
39
3
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912429
MI-5B
14
ロッキングフック
557
48
5
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912438
MI-10B
31.4
ロッキングフック
712
62
10
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47912447
MI-15B
41.4
ロッキングフック
779
68
15
¥
532,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
国内最大級?15t用 絶縁フック で吊りながらの溶接も安心安全!!
参考になった