大洋製器工業
ダブルサルカン
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率
5倍
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47912325
BF-101
2.43
351
1
25
42
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912334
BF-102
4.16
438
2
29
52
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912350
BF-103
6.3
510
3
33
60
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912359
BF-105
15.5
644
5
40
85
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47912368
BF-110
43
875
10
54
115
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~