廣田硝子
フラッペ ガラス製
材質
ガラス
直径(Φmm)
114
高さ(mm)
78
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47907660
2236-OA
古代色
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
47907644
2236
ブルー
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください